- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 電解コンデンサ 22μf 16vのおすすめ人気ランキング
電解コンデンサ 22μf 16vのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新133件の「電解コンデンサ 22μf 16v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー用コンデンサー」、「無極性電解コンデンサ」、「220μf 6.3v」などの商品も取り扱っております。
仕様静電容量 = 22μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。シリーズ = PW。寿命 = 2000h。。PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥179税込¥197
当日出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
仕様静電容量 = 22μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。許容差(マイナス) = -20%。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379税込¥417
当日出荷
仕様静電容量 = 22μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UD。許容差 = ±20%。。Aluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459税込¥505
翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm。高さ = 5.4mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = WT。寿命 = 1000h。。WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309税込¥340
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
仕様静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 4mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。リーク電流 = 3 μA。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379税込¥417
当日出荷
仕様静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm。高さ = 7.7mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.2mm。構造 = 金属封入。シリーズ = WD。寿命 = 5000h。。アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459税込¥505
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CW。寿命 = 7000h。。CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419税込¥461
当日出荷
仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。寿命 = 3000h。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389税込¥428
当日出荷
仕様電圧:50V dc 取り付けタイプ:表面実装 寸法:8 (Dia.) 5.4mm 高さ:5.4mm 動作温度 Min:-55℃ 寿命:1000h 直径:8mm リップル電流:51mA リーク電流:3 μA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% 許容差(プラス):20% アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. -55~105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: → 50 定格静電容量範囲: 0.1 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥779税込¥857
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 5 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CW。リーク電流 = 3 μA。。CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449税込¥494
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399税込¥439
当日出荷
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。許容差(プラス) = 20%。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399税込¥439
当日出荷